Bosch Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 13 x 455 mm, 60

Artikelnummer: Z00183369
EAN: 3165140174855
Herstellernummer: 2608606218
Bosch Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 13 x 455 mm, 60
UVP: 6,52 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 3 Stück Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Metal für Black und Decker Powerfile, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 13 mm, Länge: 455 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 13
Abmessung Länge 135 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 13
Länge 455 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 457
Körnung 60
Abmessung Breite 60 Millimeter
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen