Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 533 mm, 80

Artikelnummer: Z00182115
EAN: 3165140164078
Herstellernummer: 2608606071
Bosch
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 533 mm, 80
UVP: 10,09 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 4,72 € VE 3 Stück Netto 3,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 533 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Casals, DeWalt, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil, Stayer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.553
Breite (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 85
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 75
Länge (mm) 533
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen