Schleifbürste Kunststoff, 180 mm

Artikelnummer: Z00478265
EAN: 3165140805391
Herstellernummer: 2609256D48
Bosch
Schleifbürste Kunststoff, 180 mm
Inkl. Steuern: 34,18 € VE 1 Stück Netto 28,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifbürste Kunststoff, Zubehör für Wandbearbeitungssystem, Durchmesser: 180 mm, für die Entfernung von Farben und Lacken auf einer Holzoberfläche, passend zum Maschinentyp PWR 180

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.873
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 185
Maschinentyp PWR 180 CE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen