Schleifbürste Messing, 180 mm

Artikelnummer: Z00478266
EAN: 3165140805407
Herstellernummer: 2609256D49
Schleifbürste Messing, 180 mm
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifbürste Messing, Zubehör für Wandbearbeitungssystem, Durchmesser: 180 mm, für die Entfernung von Farben und Lacken, passend zum Maschinentyp PWR 180

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.974
Abmessung Länge (mm) 227
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 185
Maschinentyp PWR 180 CE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen