Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120

Artikelnummer: Z00187366
EAN: 3165140549349
Herstellernummer: 2608607723
Bosch
Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück (5 m) Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,83 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 93
Volumen (dm³) 0.342
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 60
Körnung 120
Länge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen