Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 80

Artikelnummer: Z00187371
EAN: 3165140549479
Herstellernummer: 2608607736
Bosch
Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 80
Inkl. Steuern: 4,97 € VE 1 Stück (5 m) Netto 4,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,99 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 115
Volumen (dm³) 0.486
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 65
Körnung 80
Länge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen