• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Bosch Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 180

Artikelnummer:  
Z00187373
EAN:  
3165140549493
Herstellernummer:  
2608607738
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,24 €

Netto 4,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

1,05 € / 1 Meter

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 55 Millimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Breite 115
Körnung 180
Länge 5 Meter
Rollenbreite 115 Millimeter
Rollenlänge 5 Meter
Volumen 0.363 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifrolle Best for Paint, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben