• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

Bosch Schleifrolle C355, Papierschleifrolle - wasserfest, 115 mm, 5 m, 120

Artikelnummer:  
Z00187387
EAN:  
3165140549974
Herstellernummer:  
2 608 607 786
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 12,22 €
6,49 €

Netto 5,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

1,30 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 65 Millimeter
Abmessung Höhe 65 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Breite 115
Bruttogewicht 0.234 Kilogramm
Körnung 120
Länge 1 5
Nettogewicht 0.234 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 5 m
Rollenbreite 115 Millimeter
Rollenlänge 5 Meter
SOL Date 01.07.2015
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 mm, 5 m, 120
Volumen 0.486 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack, auch für Nassschleifen geeignet (ohne Elektrowerkzeug!), einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben