Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 240

Artikelnummer: Z00187389
EAN: 3165140549998
Herstellernummer: 2608607788
Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 240
UVP: 12,22 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück (5 m) Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack, auch für Nassschleifen geeignet (ohne Elektrowerkzeug!), einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.348
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 55
Körnung 240
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen