Bosch Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 400

Artikelnummer: Z00187390
EAN: 3165140550000
Herstellernummer: 2608607789
Bosch Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 400
UVP: 12,22 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück (5 m) Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 400, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack, auch für Nassschleifen geeignet (ohne Elektrowerkzeug!), einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenbreite 115 Millimeter
Länge 5 Meter
Volumen 0.288 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Breite (mm) 115
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Rollenlänge 5 Meter
Körnung 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen