Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 115 mm x 50 m, 220

Artikelnummer: Z00187236
EAN: 3165140674324
Herstellernummer: 2608608799
Bosch
Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 115 mm x 50 m, 220
Inkl. Steuern: 199,71 € VE 1 Stück (50 m) Netto 167,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,99 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 220, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 115
Volumen (dm³) 4.600
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 200
Körnung 220
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen