Schleifrolle Professional for Wood, 93 mm, 5 Meter, 120 Körnung

Artikelnummer: Z00184165
EAN: 3165140180702
Herstellernummer: 2608606805
Schleifrolle Professional for Wood, 93 mm, 5 Meter, 120 Körnung
Inkl. Steuern: 6,55 € VE 1 Stück (5 m) Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,31 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Professional for Wood, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 120, Korund, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, für Weichholz, Hartholz, Span- und Bauplatten, Standardqualität, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.506
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 75
Körnung 120
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen