Schleifrolle S440, Papierschleifrolle, 115 mm x 25 m, 280

Artikelnummer: Z00187216
EAN: 3165140674126
Herstellernummer: 2608608779
Schleifrolle S440, Papierschleifrolle, 115 mm x 25 m, 280
Inkl. Steuern: 24,43 € VE 1 Stück (25 m) Netto 20,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,98 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifrolle S440, Papierschleifrolle mit Schaumstoffunterlage zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 280, geeignet für das Schleifen von Lack, Farbe, Spachtel, auf Länge perforiert, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 20
Rollenbreite (mm) 115
Volumen (dm³) 15.123
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 355
Körnung 280
Länge (m) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen