Bosch Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 175 mm, 32 mm, 46

Artikelnummer: Z00185281
EAN: 3165140084772
Herstellernummer: 2608600105
Bosch Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 175 mm, 32 mm, 46
Brutto Set-Preis 20,72 € Netto 17,41 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine - SiC, Scheibendurchmesser: 175 mm, Bohrungsdurchmesser: 32 mm, Körnung 46, Keramikbindung, SiC, zylindrisch, geeignet für das Schleifen von Steinbohrern, Hartmetallen und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen, passend zu Bosch GSM 175 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]