Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 175 mm, 32 mm, 36

Artikelnummer: Z00185283
EAN: 3165140084819
Herstellernummer: 2608600109
Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 175 mm, 32 mm, 36
UVP: 36,27 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine - Korund, Scheibendurchmesser: 175 mm, Bohrungsdurchmesser: 32 mm, Körnung 36, Keramikbindung, Korund, zylindrisch, bei grober Körnung: geeignet für den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeleisen, Meißeln, Äxten etc., passend zu GSM 175 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 175
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.068
Dicke (b1) mm 25
Bohrungsdurchmesser (mm) 32
Abmessung Länge (mm) 204
Abmessung Höhe (mm) 28
Abmessung Breite (mm) 187
Körnung 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen