Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 125 mm, 20 mm, 46

Artikelnummer: Z00188520
EAN: 3165140005661
Herstellernummer: 1609201402
Bosch
Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 125 mm, 20 mm, 46
Inkl. Steuern: 10,79 € VE 1 Stück Netto 9,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine - Korund, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Körnung 46, Keramikbindung, Korund, zylindrisch, bei grober Körnung: geeignet für den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeleisen, Meißeln, Äxten etc., passend zu Bosch PSM 125, PM 12, Elu, Peugeot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Volumen (dm³) 0.567
Dicke (b1) mm 20
Bohrungsdurchmesser (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 135
Körnung 46
Höhe (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen