• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 3,14 € Netto 2,64 €
- 50%

Bosch Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, grob

UVP: 3,78 € 1,89 € Netto 1,59 €
- 51%

Bosch Schleifblatt Papier F460, 125 mm, 40, ungelocht, gespannt, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 2,53 € 1,25 € Netto 1,05 €
- 45%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 100

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 5,34 € Netto 4,49 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 40, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 2,83 € Netto 2,38 €
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,99 € 3,86 € Netto 3,24 €

Bosch Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 125 mm, 20 mm, 60

Artikelnummer:  
Z00188521 
EAN:  
3165140005678 
Herstellernummer:  
1609201403 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,41 €

Netto 9,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 135 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Länge 173 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20 Millimeter
Dicke (b1) mm 20
Höhe (mm) 25
Körnung 60
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Volumen 0.584 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine - Korund, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Körnung 60, Keramikbindung, Korund, zylindrisch, bei feiner Körnung: geeignet für den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeleisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern, passend zu Bosch PSM 125, PM 12, Elu, Peugeot
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben