Schleifscheibe für Geradschleifer, 100 mm, 20 mm, 24

Artikelnummer: Z00189138
EAN: 3165140051385
Herstellernummer: 1608600059
Bosch
Schleifscheibe für Geradschleifer, 100 mm, 20 mm, 24
UVP: 30,23 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 14,38 € VE 1 Stück Netto 12,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifscheibe für Geradschleifer - Korund, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Körnung 24, speziell für Grauguss, geeignet für grobe Schleifarbeiten an Stahl oder Grauguss, Kunstharzbindung, Korund, zweiseitig-konisch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.659
Dicke (b1) mm 27
Bohrungsdurchmesser (mm) 20
Dicke (b2) mm 32
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 39
Abmessung Breite (mm) 130
Körnung 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen