Schleiftopf, konisch-Metall/Guss 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24

Artikelnummer: Z00189154
EAN: 3165140026345
Herstellernummer: 1608600232
Bosch
Schleiftopf, konisch-Metall/Guss 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24
UVP: 21,27 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 10,12 € VE 1 Stück Netto 8,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleiftopf für Nass- und Winkelschleifer, konisch-Metall/Guss, Durchmesser, min.: 90 mm, Durchmesser, max.: 110 mm, Höhe 55 mm, Körnung 24, Korund-Schleiftopf mit Kunstharzbindung, passend zu Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1, spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.860
Durchmesser, min. mm 90
Durchmesser, max. mm 110
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 115
Körnung(en) 24
Höhe (mm) 55,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen