Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 130 mm, 150 mm, 35 mm, 24, 36

Artikelnummer: Z00189151
EAN: 3165140045384
Herstellernummer: 1608600093
Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 130 mm, 150 mm, 35 mm, 24, 36
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleiftopf, konisch-Stein/Beton, Durchmesser, min.: 130 mm, Durchmesser, max.: 150 mm, Höhe 35 mm, Körnungen 24 / 36

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.664
Durchmesser, min. mm 130
Durchmesser, max. mm 150
Durchmesser 130
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 160
Körnung(en) [24, 36]
Höhe (mm) 35,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen