Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 130 mm, 150 mm, 35 mm, 120

Artikelnummer: Z00189152
EAN: 3165140045391
Herstellernummer: 1608600095
Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 130 mm, 150 mm, 35 mm, 120
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleiftopf, konisch-Stein/Beton, Durchmesser, min.: 130 mm, Durchmesser, max.: 150 mm, Höhe 35 mm, Körnung 120

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.517
Durchmesser, min. mm 130
Durchmesser, max. mm 150
Durchmesser 130
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 158
Körnung(en) 120
Höhe (mm) 35,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen