Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24

Artikelnummer: Z00189157
EAN: 3165140002875
Herstellernummer: 1608600239
Bosch
Schleiftopf, konisch-Stein/Beton 90 mm, 110 mm, 55 mm, 24
UVP: 21,27 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 9,63 € VE 1 Stück Netto 8,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleiftopf für Nass- und Winkelschleifer, konisch-Stein/Beton mit Kunstharzbindung, Durchmesser, min.: 90 mm, Durchmesser, max.: 110 mm, Höhe 55 mm, Körnung 24, Siliciumcarbid-Schleiftopf mit Kunstharzbindung, passend zu Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1, spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.820
Durchmesser, min. mm 90
Durchmesser, max. mm 110
Abmessung Länge (mm) 116
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 114
Körnung(en) 24
Höhe (mm) 55,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen