Bosch Schleifvlies 128 mm, 800, fein, Siliciumcarbid (SiC), ohne Velours, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186761
EAN: 3165140077149
Herstellernummer: 2608604524
Bosch Schleifvlies 128 mm, 800, fein, Siliciumcarbid (SiC), ohne Velours, 5er-Pack
UVP: 26,39 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,09 € VE 5 Stück Netto 10,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifvlies für Exzenterschleifer, Blattabmessung: 128 mm, Körnung 800, Härtegrad fein, Siliciumcarbid (SiC), ohne Velours, selbsthaftend, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall sowie das Anschleifen (Mattieren) von Lacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 130 Millimeter
Härtegrad fein
Körnung 800
Abmessung Breite 130 Millimeter
Blattabmessung mm 128
Volumen 0.845 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 128 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen