Schleifvlies, Klett, 128 mm, 280, mittel, Korund, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186760
EAN: 3165140077132
Herstellernummer: 2608604523
Schleifvlies, Klett, 128 mm, 280, mittel, Korund, 5er-Pack
UVP: 26,39 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 5 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifvlies für Exzenterschleifer, mit Klettsystem, Blattabmessung: 128 mm, Körnung 280, Härtegrad mittel, Korund, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall sowie das Anschleifen (Mattieren) von Lacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 128
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.843
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 140
Blattabmessung mm 128
Körnung 280
Härtegrad mittel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen