Schleifvlies, Klett, 150 mm, 100, grob, Korund, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00183772
EAN: 3165140018678
Herstellernummer: 3608604023
Bosch
Schleifvlies, Klett, 150 mm, 100, grob, Korund, 5er-Pack
UVP: 26,91 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,38 € VE 5 Stück Netto 10,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifvlies für Exzenterschleifer, mit Klettsystem, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 100, Korund, Härtegrad grob, Korund, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall sowie das Anschleifen (Mattieren) von Lacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.217
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 153
Blattabmessung mm 150
Körnung 100
Härtegrad grob

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen