Schleifvlies, Klett, 150 mm, 280, mittel, Korund, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186754
EAN: 3165140064460
Herstellernummer: 2608604453
Schleifvlies, Klett, 150 mm, 280, mittel, Korund, 1er-Pack
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Stück Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifvlies für Exzenterschleifer, mit Klettsystem, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 280, Korund, Härtegrad mittel, Korund, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall sowie das Anschleifen (Mattieren) von Lacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.277
Durchmesser 150
Abmessung Länge (mm) 152
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 152
Blattabmessung mm 150
Körnung 280
Härtegrad mittel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen