Vliespad Best for Finish Coarse, 152 x 229 mm, grob A

Artikelnummer: Z00187393
EAN: 3165140583848
Herstellernummer: 2608608211
Vliespad Best for Finish Coarse, 152 x 229 mm, grob A
UVP: 2,63 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,25 € VE 1 Stück Netto 1,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliespad Best for Finish Coarse, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Abmessungen: 152 x 229 mm, Feinheitsgrad: grob A, Produktfarbe braun, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktfarbe braun
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.178
Breite (mm) 155
Abmessungen (mm) 152 x 229
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 155
Feinheitsgrad grob A
Länge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen