Vliespad Best for Finish Matt, 152 x 229 mm, sehr fein A

Artikelnummer: Z00187395
EAN: 3165140583862
Herstellernummer: 2608608213
Bosch
Vliespad Best for Finish Matt, 152 x 229 mm, sehr fein A
UVP: 2,53 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliespad Best for Finish Matt, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Abmessungen: 152 x 229 mm, Feinheitsgrad: sehr fein A, Produktfarbe rot, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktfarbe rot
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.321
Breite (mm) 155
Abmessungen (mm) 152 x 229
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 155
Feinheitsgrad sehr fein A
Länge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen