Vliesrolle Best for Finish Bright, 10 m, 100 mm, mittel S

Artikelnummer: Z00187398
EAN: 3165140583893
Herstellernummer: 2608608216
Vliesrolle Best for Finish Bright, 10 m, 100 mm, mittel S
UVP: 71,99 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 32,19 € VE 1 Stück (10 m) Netto 27,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,22 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesrolle Best for Finish Bright, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenlänge: 10 m, Rollenbreite: 100 mm, Feinheitsgrad: mittel S, Produktfarbe schwarz, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktfarbe schwarz
Abmessung Breite 313 Millimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Rollenbreite 100 Millimeter
Rollenlänge 10 Meter
Abmessung Länge 366 Millimeter
Breite (mm) 100
Product Type Zubehör
Volumen 12.601 Kubikdezimeter
Länge 10 Meter
Feinheitsgrad mittel S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen