Bosch Vliesrolle Best for Finish Bright, 10 m, 115 mm, mittel S

Artikelnummer: Z00187402
EAN: 3165140583930
Herstellernummer: 2608608220
Bosch Vliesrolle Best for Finish Bright, 10 m, 115 mm, mittel S
UVP: 79,54 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 33,56 € VE 1 Stück (10 m) Netto 28,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,36 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesrolle Best for Finish Bright, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenlänge: 10 m, Rollenbreite: 115 mm, Feinheitsgrad: mittel S, Produktfarbe schwarz, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feinheitsgrad mittel S
Rollenbreite 115 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 335 Millimeter
Volumen 13.467 Kubikdezimeter
Rollenlänge 10 Meter
Abmessung Länge 335 Millimeter
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Produktfarbe schwarz
Breite (mm) 115
Länge 10 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen