Vliesrolle Best for Finish Matt, 10 m, 100 mm, sehr fein A

Artikelnummer: Z00187399
EAN: 3165140583909
Herstellernummer: 2608608217
Vliesrolle Best for Finish Matt, 10 m, 100 mm, sehr fein A
UVP: 67,79 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 32,25 € VE 1 Stück (10 m) Netto 27,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,23 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesrolle Best for Finish Matt, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenlänge: 10 m, Rollenbreite: 100 mm, Feinheitsgrad: sehr fein A, Produktfarbe rot, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktfarbe rot
Rollenlänge (m) 10
Rollenbreite (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 7.840
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 280
Feinheitsgrad sehr fein A
Länge (m) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen