Bosch Vliesrolle Expert for Finish, 10 m, 115 mm, sehr fein GP

Artikelnummer: Z00187404
EAN: 3165140583954
Herstellernummer: 2608608222
Bosch Vliesrolle Expert for Finish, 10 m, 115 mm, sehr fein GP
UVP: 63,75 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 28,86 € VE 1 Stück (10 m) Netto 24,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,89 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesrolle Expert for Finish, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenlänge: 10 m, Rollenbreite: 115 mm, Feinheitsgrad: sehr fein GP, Produktfarbe grün, geeignet für Metall, Kunststoff, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, besonders flexibel und formanpassungsfähig, setzt dank der offenen Struktur nicht zu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 270 Millimeter
Rollenbreite 115 Millimeter
Rollenlänge 10 Meter
Breite (mm) 115
Länge 10 Meter
Volumen 8.748 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Abmessung Breite 270 Millimeter
Product Type Zubehör
Produktfarbe grün
Feinheitsgrad sehr fein GP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen