Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 2-teilig, 125 mm, 22,23 mm, Medium

Artikelnummer: Z00187347
EAN: 3165140528771
Herstellernummer: 2608607637
Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 2-teilig, 125 mm, 22,23 mm, Medium
UVP: 16,77 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 2 Stück Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 50 m/s, 2 teilig, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Ausführung: Medium / Mittel / rot, Drehzahl max. min-1: 7650 U/min, optimale Drehzahl 4.500 - 6.500 min-1, Surface Conditioning Material (SCM) für den Finish (behält die Oberflächenstruktur bei), einmalige Kombination von Aggressivität, Finish und Langlebigkeit, gleichmäßiges und perfektes Finish, geeignet für das Bearbeiten von Edelstahl (Inox), Stahl, Nichteisenmetalle, ideal zum Entgraten, Bearbeiten von Schweißstellen, Verfeinern von Schleifspuren, Vorbereiten für Oberflächenveredelungen, Vliesscheiben auf Gewebeunterlage zum Spannen auf Gummistützteller, Beschichtung aus Aluminiumoxyd, passend zu regelbaren Winkelschleifern, insbesondere Bosch-Winkelschleifer GWS 14-125 Inox

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.624
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 145
Ausfuehrung mittel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen