Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 2-teilig, 125 mm, 22,23 mm, Extra coarse

Artikelnummer: Z00187507
EAN: 3165140528757
Herstellernummer: 2608607635
Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 2-teilig, 125 mm, 22,23 mm, Extra coarse
UVP: 18,37 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 2 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vliesscheiben-Set N477, Best for Inox, 50 m/s, 2-teilig, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Ausführung: Extra coarse / Extragrob / braun, Drehzahl max. min-1: 7650 U/min, optimale Drehzahl: 4.500 - 6.500 min-1, Surface Conditioning Material (SCM) für den Finish (behält die Oberflächenstruktur bei), einmalige Kombination von Aggressivität, Finish und Langlebigkeit, gleichmäßiges und perfektes Finish, kein Verschmieren, geeignet für das Bearbeiten von Edelstahl (Inox), Stahl, Nichteisenmetalle, ideal zum Entgraten, Bearbeiten von Schweißstellen, Verfeinern von Schleifspuren, Vorbereiten für Oberflächenveredelungen, Vliesscheiben auf Gewebeunterlage zum Spannen auf Gummistützteller, Beschichtung aus Aluminiumoxyd, passend zu regelbaren Winkelschleifern, insbesondere Bosch-Winkelschleifer GWS 14-125 Inox

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.305
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 145
Ausfuehrung extragrob
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen