Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 115 x 22,23 mm, 60

Artikelnummer: Z00477249
EAN: 3165140756938
Herstellernummer: 2608603713
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 115 x 22,23 mm, 60
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 1 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.106
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 115
Ausfuehrung gerade
Korngröße 60
Kornart Korund
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen