Bosch Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 115 x 22,23 mm, 120

Artikelnummer: Z00477251
EAN: 3165140756952
Herstellernummer: 2608603715
Bosch Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 115 x 22,23 mm, 120
UVP: 2,75 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 1,39 € VE 1 Stück Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 115 Millimeter
Korngröße 120
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Kornart Korund
Körnung 120
Ausführung gerade
Volumen 0.132 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen