• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, K60

Artikelnummer:  
Z00478426 
EAN:  
3165140786683 
Herstellernummer:  
2608601271 
Marke:  
Bosch 

31 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 2,75 €
1,37 €

Netto 1,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 50%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 116 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Abmessung Länge 116 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22.23
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.078 Kilogramm
Einsatzbereich sonstige
Empfohlene - Umdrehungen pro Minute
Empfohlene U/min -
Kornart Korund
Korngröße 60
Körnung 60
Max. U/min -
Nettogewicht 0.078 Kilogramm
Product Type Zubehör
SOL Date 01.07.2015
Scheibendurchmesser 115
Scheibendurchmesser mm 115 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 mm, 22.23 mm, 60
Volumen 0.188 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 68051000
Zulassung sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

31 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben