Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 125 x 22,23 mm, 60

Artikelnummer: Z00477253
EAN: 3165140756976
Herstellernummer: 2608603717
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 125 x 22,23 mm, 60
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.219
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 125
Ausfuehrung gerade
Korngröße 60
Kornart Korund
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen