Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 180 x 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477258
EAN: 3165140757027
Herstellernummer: 2608603722
Bosch
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gerade, 180 x 22,23 mm, 80
UVP: 4,76 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 2,52 € VE 1 Stück Netto 2,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.393
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 181
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 181
Ausfuehrung gerade
Korngröße 80
Kornart Korund
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen