- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 40,Kunst

UVP 4,76 €
2,18 €

Netto 1,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 181 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Scheibendurchmesser 180
Kornart Korund
Körnung 40
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Länge 181 Millimeter
Volumen 0.393 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 22.23
Ausführung gerade
Korngröße 40
Product Type Zubehör
SOL Date 01.07.2015
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Spartenbezeichnung 74
Zulassung sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.145 Kilogramm
Max. U/min -
Scheibendurchmesser mm 180 Millimeter
Empfohlene - Umdrehungen pro Minute
Spezifikation 180 mm, 22.23 mm, 40
Nettogewicht 0.145 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben