Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 115 x 22,23 mm, 40

Artikelnummer: Z00477236
EAN: 3165140744034
Herstellernummer: 2608603652
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 115 x 22,23 mm, 40
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 1 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.159
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 115
Ausfuehrung gerade
Korngröße 40
Kornart Korund
Körnung 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen