Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 125 x 22,23 mm, 60

Artikelnummer: Z00477241
EAN: 3165140744089
Herstellernummer: 2608603657
Bosch
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 125 x 22,23 mm, 60
UVP: 3,09 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,40 € VE 1 Stück Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.156
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 125
Ausfuehrung gerade
Korngröße 60
Kornart Korund
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen