Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 180 x 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477246
EAN: 3165140744133
Herstellernummer: 2608603672
Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal, gewinkelt, 180 x 22,23 mm, 80
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.263
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 8.500
Abmessung Breite (mm) 176
Ausfuehrung gerade
Korngröße 80
Kornart Korund
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen