Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 115 mm, 120, Kunststoff

Artikelnummer
Z00184826
EAN
3165140270663
Herstellernummer
2 608 607 364
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184826
EAN
3165140270663
Herstellernummer
2 608 607 364
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite115 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge115 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,082 Kilogramm
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandNL
Höhe15 Millimeter
KornartZirkonkorund
Korngröße120
Körnung120
Nettogewicht0,082 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date19.07.2002
Scheibendurchmesser551.
Scheibendurchmesser mm115
Spartenbezeichnung74
SpezifikationD = 115 mm, K = 120, gerade
Volumen0,198 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente