Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 115, 40, gewinkelt, Glasgewebet.

Artikelnummer: Z00184154
EAN: 3165140180177
Herstellernummer: 2608606752
Bosch
Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 115, 40, gewinkelt, Glasgewebet.
UVP: 4,45 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,12 € VE 1 Stück Netto 1,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gewinkelte Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.163
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 112
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 112
Ausfuehrung gewölbt
Korngröße 40
Kornart Zirkonkorund
Körnung 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen