Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 115, 80, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183865
EAN: 3165140270892
Herstellernummer: 2608607351
Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 115, 80, gerade, Glasgewebeteller
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.198
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 115
Ausfuehrung gerade
Korngröße 80
Kornart Zirkonkorund
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen