Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 125, 120 gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00184822
EAN: 3165140270953
Herstellernummer: 2608607356
Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 125, 120 gerade, Glasgewebeteller
UVP: 5,15 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 2,51 € VE 1 Stück Netto 2,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.234
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 125
Ausfuehrung gerade
Korngröße 120
Kornart Zirkonkorund
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen