Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 125 mm, 60, Glasgewebe

Artikelnummer
Z00184820
EAN
3165140270922
Herstellernummer
2 608 607 354
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,91 € 20,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184820
EAN
3165140270922
Herstellernummer
2 608 607 354
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite125 Millimeter
Abmessung Höhe7 Millimeter
Abmessung Länge125 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,074 Kilogramm
Einsatzbereichsonstige
Herkunftsland999
Höhe7 Millimeter
KornartZirkonkorund
Korngröße60
Körnung60
Nettogewicht0,074 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date17.01.2003
Scheibendurchmesser551.
Scheibendurchmesser mm125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationD = 125 mm, K = 60, gewinkelt
Volumen0,109 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente