Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 125 mm, 60, Kunststoff

Artikelnummer
Z00184828
EAN
3165140271059
Herstellernummer
2 608 607 366
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,91 € 20,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184828
EAN
3165140271059
Herstellernummer
2 608 607 366
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite125 Millimeter
Abmessung Höhe18 Millimeter
Abmessung Länge125 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,100 Kilogramm
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCH
Höhe18 Millimeter
KornartZirkonkorund
Korngröße60
Körnung60
Nettogewicht0,100 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date19.07.2002
Scheibendurchmesser551.
Scheibendurchmesser mm125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationD = 125 mm, K = 60, gerade
Volumen0,281 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente