Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 125, 80, gewinkelt, Glasgewebet.

Artikelnummer: Z00184130
EAN: 3165140179836
Herstellernummer: 2608606718
Bosch
Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal, 125, 80, gewinkelt, Glasgewebet.
UVP: 5,15 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,45 € VE 1 Stück Netto 2,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gewinkelte Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.234
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 125
Ausfuehrung gewölbt
Korngröße 80
Kornart Zirkonkorund
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen